曜日別特売
U1000PEI-127-300 ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュラトロン U1000 PEI(ナチュラルグレード) 丸棒

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
呼び外径(mm)127
呼び長さ(mm)300
内容量1個注文コード07802987品番U1000PEI-127-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥135,300

ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。

こはく色呼び外径(mm)127質量(kg/本)4.8呼び長さ(mm)300タイプU1000 PEIグレードナチュラルグレード比重1.27(D-792)伸び(%)23(D-638)引張強度(MPa)124(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:118(D-695)圧縮弾性率(MPa)3230(D-695)曲げ強度(MPa)157(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※非晶性プラスチックの一般的性質として、耐薬品性および摩擦摩耗特性に難点がありますので、用途によっては注意が必要です。
※ノッチ感度が高い材質の部類に入りますので、設計にあたっては、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07803032
2018-12-13
用途: 電子たばこパーツ 製造
井上製作所製造業

変わりなく良い材料です。個体差もなくいつも同じ寸法になってます。
またリピート致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1934:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする