曜日別特売
U2300PEI-25-300-1200 ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07803592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジュラトロン U2300 PEI(高剛性グレード) 板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
呼び厚さ(mm)25
呼び長さ(mm)1200
内容量1個注文コード07803592品番U2300PEI-25-300-1200
参考基準価格(税別)¥624,360販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

ジュラトロン PEIは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安定性を示します。

薄茶色呼び幅(mm)300呼び厚さ(mm)25質量(kg/枚)13.6呼び長さ(mm)1200タイプU2300 PEIグレード高剛性グレード比重1.51(D-792)伸び(%)7(D-638)引張強度(MPa)126(D-638)引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:142(D-695)圧縮弾性率(MPa)4900(D-695)曲げ強度(MPa)181(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※非晶性プラスチックの一般的性質として、耐薬品性および摩擦摩耗特性に難点がありますので、用途によっては注意が必要です。
※ノッチ感度が高い材質の部類に入りますので、設計にあたっては、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2305:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする