1000NA-110-600-1000 タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07803924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000NA-110-600-1000 タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07803924
1000NA-110-600-1000 タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07803924

タイバー 1000NA (ナチュラルグレード) 板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
呼び厚さ(mm)110
内容量1個注文コード07803924品番1000NA-110-600-1000
参考基準価格(税別)¥271,780販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

タイバーは、耐摩耗性・食品衛生性・経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
タイバーは、指定可燃物に属します。

乳白色呼び幅(mm)600呼び厚さ(mm)110タイプ1000NAグレードナチュラルグレード比重0.94(D-792)伸び(%)500(D-638)引張強度(MPa)31(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)-0以上幅公差(mm)0~+30.0質量(kg/枚)62.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:20(D-695)圧縮弾性率(MPa)774(D-695)曲げ強度(MPa)20(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2540:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする