XRBH2301..jpg
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
MPXコーティング SUS420用ロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.075
全長(mm)
45
注文コード
07804880
品番
MPXコーティング XRBH230 R0.075X1Xd4
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・全長
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
SUS420J2 52HRC相当専用小径ボールエンドミルとなりまして従来比2倍以上の驚異的な寿命を実現
用途
材質
全長(mm)
45
刃長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
4
外径(Φmm)
0.15
表面処理
MPXコーティング
首下長(mm)
1
首角θ
12
R公差(mm)
±0.003
ボール半径R(mm)
0.075
ねじれ角(°)
30
首下径(Φmm)
0.13
メーカー商品コード
08-00561-00710
注意
※超々微粒子超硬合金