曜日別特売
FC180-110-105 ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07805035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
外径D(Φmm)180
タイプMC9-FC
内容量1個注文コード07805035品番FC180-110-105
参考基準価格(税別)¥77,020販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。

材質ナイロン(MC901)青色タイプMC9-FC外径D(Φmm)180長さL(mm)105肉厚(mm)35.0比重1.16(D-792)伸び(%)30質量(kg/本)10.4引張強度(MPa)96(D-638)材質(芯金)FC25引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)芯金径d(mm)110圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07805218
2018-12-11
用途: 油の必要のないはぐるまとして
有限会社横田歯車製作所製造業

非常に潤滑性に優れています。また歯車加工がしやすい(刃物が減らない)

対象商品 : 07805078
2018-08-18
用途: 機械のメンテナンス

昔から使用しています。芯金入りだとベアリングを圧入出来るので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする