曜日別特売
CSA-BX56D5E CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 07807406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA-BX56D5E CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 07807406
CSA-BX56D5E CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 07807406
CSA-BX56D5E CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット シナノケンシ 07807406

CSA-BX 脱調検知ドライバ&ステッピングモータセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07807406品番CSA-BX56D5E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
ブレーキなし質量(kg)1.1種類ステッピングモーター取付方式フランジ取付電圧(V)24±10%電源二相/直流
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする