※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC1D326K7 TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック 07807862 LC1D326K7 TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック 07807862 LC1D326K7 TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック 07807862

TeSys コンタクタDシリーズ

(1件のレビュー)
111日以内出荷返品不可 111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式非可逆式 コイル電圧(V)AC100 デバイスLC1D 注文コード07807862 品番LC1D326K7
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は動作方式・コイル電圧・デバイスなど139種類から選べます 他の種類を見る

38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。

動作方式非可逆式 仕様●製品群:TeSys Deca●保護カバー:あり●信号回路周波数(Hz):25〜400●過電圧カテゴリー:III 質量(kg)0.375 取付支持形式Plate、レール タイプ非可逆タイプ 極数3P 規格CSA C22.2 No 14/EN 60947-4-1/EN 60947-5-1/IEC 60947-4-1/IEC 60947-5-1/UL 508/IEC 60335-1 消費電力(W)(per pole)2 AC-3、5 AC-1、2 AC-3e 接点構成3NO 定格電流(A)32(AC3級) 保護等級IP20 前面 従いIEC 60529 補助接点1NO+1NC レンジTeSys 絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit 周囲温度及び使用空気温度(℃)-40〜60、60〜70(ディレーティングあり) 許容周囲温度(℃)-40〜60、60〜70(ディレーティングあり) 難燃性V1 UL 94 電極(P)3 接続端子lugs/bars terminals モーター容量(kW)7.5 at 220〜230VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 380〜400VAC 50/60Hz(AC-3)、15 at 415〜440VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3)、18.5 at 660〜690VAC 50/60Hz(AC-3)、7.5 at 400VAC 50/60Hz(AC-4)、7.5 at 220〜230VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 380〜400VAC 50/60Hz(AC-3e)、15 at 415〜440VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 500VAC 50/60Hz(AC-3e)、18.5 at 660〜690VAC 50/60Hz(AC-3e) 機械的耐久性15百万サイクル 電気的耐久性1.65百万サイクル18A AC-3<=440V、1.4百万サイクル32A AC-1<=440V、1.65百万サイクル25A AC-3e<=440V 標高(m)0〜3000 定格インパルス耐電圧(kV)6従いIEC 60947 定格遮断容量(A)550 at 440V for power circuit conforming to IEC 60947 動作時間(ms)12〜22(閉じられている)、4〜19(開けられている) 汚染度(使用環境)3 コイル電圧(V)AC100 コイルWithout built-in suppressor module 保護TH従いIEC 60068-2-30 モーター能力(HP)2 at 115VAC 50/60Hz for 単相 motors、5 at 230/240VAC 50/60Hz for 単相 motors、10 at 200/208VAC 50/60Hz for 三相 motors、10 at 230/240VAC 50/60Hz for 三相 motors、20 at 460/480VAC 50/60Hz for 三相 motors、25 at 575/600VAC 50/60Hz for 三相 motors 耐候性従いIACS E10 exposure to damp heat/従いIEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat 時定数(ms)- 開放熱電流(A)10(at 60℃)for signalling circuit/50(at 60℃)for power circuit 動作回数(回)最大3600/h(60℃) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×45×92 各種認証GOST、LROS (Lloyds register of shipping)、GL、UL、DNV、CSA、RINA、CCC、BV、UKCA 製品分類区分Contactor アプリケーションMotor control、Resistive load 定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 25〜400Hz、Power circuit:<=300DC コイル電圧記号K7 IP等級IP20 前面 従いIEC 60529 耐火等級850℃ 従いIEC 60695-2-1 放熱量(W)2〜3 at 50/60Hz スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuit スイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit 抵抗(mΩ)2-Ith 50A 50Hz for power circuit(平均) 制御回路電圧(V)100AC 50/60Hz デバイスLC1D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07807826
2024-09-10
用途:
設備修理

設備補修用に購入。
狭所設置に向いた幅の狭いMC(なぜかこのサイズの国産MCが無い。)三相用三極のベースボディに補助接点を載せた構造で、設置スペースの問題で国産機が使用できずこれを選択。
コイル電源仕様など正規代理店のカタログで選定の事。
旧タイプは白色だが新タイプはベースボディ同色に順次移行。
コイルの回路は構造内部の単極コネクタで接続する構造で、此の接点部分にカーボンが侵入しやすい。ターミナルでコイルに直接接続されているわけではないことに注意。
また、オプションのコイルサージ・サプレッサ・デバイスはレトロフィットする形状だが少々高価格であり、主回路用スナバは設定されていない。交換用接点キットは無い。
DINレールに対応、レール離脱は「下げて上に起こす」だけで良い。
良くも悪くも密集設置に適したモデルだが、主回路用CRスナバの設定やコイルサージ・サプレッサの低価格化に期待したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする