TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

(2件のレビュー)
76日以内出荷返品不可 76日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.1〜0.16(調整範囲) 端子構造丸型圧着端子 注文コード07808912 品番GV2ME016
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は定格電流・端子構造など20種類から選べます 他の種類を見る

MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現

定格電流(A)0.1〜0.16(調整範囲) 端子構造丸型圧着端子 仕様標準形(熱動-電磁) 質量(kg)0.26 外形寸法(mm)44.5×89×78 適合規格IEC、UL508、CSA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07809104
2022-07-08
用途:
モーターの電源回路
イワサキ創研 様

従来のモーターブレーカーと比較し小型で取付場所を
取らず
入り切りのスイッチ もわかりやすい

対象商品:
07809138
2021-12-11
用途:
ベルトコンベアのメンテナンス時
農・林・水産業

電気モーターで駆動するベルトコンベアはモータープーリーが非常に高価格です。
モーターを負荷のかけ過ぎで焼けたり絶縁不良を起こさないよう、スイッチとモーターの間にモーターブレーカーを入れました。マグネットスイッチより手軽です。
 モーターの出力が1kwと中間サイズなので動作電流を変えられるこの製品を選びました。
納期が長く1週間ほど掛かりますが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする