GV2ME046 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809043 GV2ME046 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809043 GV2ME046 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809043 GV2ME046 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809043

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

(2件のレビュー)
111日以内出荷返品不可 111日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)0.40〜0.63(調整範囲) 端子構造丸型圧着端子 注文コード07809043 品番GV2ME046
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は定格電流・端子構造など20種類から選べます 他の種類を見る

MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現

定格電流(A)0.40〜0.63(調整範囲) 端子構造丸型圧着端子 仕様標準形(熱動-電磁) 質量(kg)0.26 外形寸法(mm)44.5×89×78 適合規格IEC、UL508、CSA

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07809104
2022-07-08
用途:
モーターの電源回路
イワサキ創研 様

従来のモーターブレーカーと比較し小型で取付場所を
取らず
入り切りのスイッチ もわかりやすい

対象商品:
07809138
2021-12-11
用途:
ベルトコンベアのメンテナンス時
農・林・水産業

電気モーターで駆動するベルトコンベアはモータープーリーが非常に高価格です。
モーターを負荷のかけ過ぎで焼けたり絶縁不良を起こさないよう、スイッチとモーターの間にモーターブレーカーを入れました。マグネットスイッチより手軽です。
 モーターの出力が1kwと中間サイズなので動作電流を変えられるこの製品を選びました。
納期が長く1週間ほど掛かりますが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする