曜日別特売
GV2ME146 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GV2ME146 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809174
GV2ME146 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809174
GV2ME146 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809174
GV2ME146 TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ シュナイダーエレクトリック 07809174

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ

(2件のレビュー)
返品不可
内容量1個端子構造丸型圧着端子注文コード07809174品番GV2ME146
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現

定格電流(A)6~10(調整範囲)端子構造丸型圧着端子仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07809104
2022-07-08
用途: モーターの電源回路
イワサキ創研

従来のモーターブレーカーと比較し小型で取付場所を
取らず
入り切りのスイッチ もわかりやすい

対象商品 : 07809138
2021-12-11
用途: ベルトコンベアのメンテナンス時
農・林・水産業

電気モーターで駆動するベルトコンベアはモータープーリーが非常に高価格です。
モーターを負荷のかけ過ぎで焼けたり絶縁不良を起こさないよう、スイッチとモーターの間にモーターブレーカーを入れました。マグネットスイッチより手軽です。
 モーターの出力が1kwと中間サイズなので動作電流を変えられるこの製品を選びました。
納期が長く1週間ほど掛かりますが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする