※展開くし歯をペーパーポットの両端にかけます。

FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287 FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287 FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287 FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287 FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287 FS615L ペーパーポット 日本甜菜製糖 07809287

ペーパーポット

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(8枚) 注文コード07809287 品番FS615L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

ペーパーポットは、日本甜菜製糖が開発した、特殊加工された紙製の移植作物用集合鉢です。
紙製の鉢は、根に酵素や水分が均一に供給されるため、健苗育成が可能です。
育苗中の根巻きがなく、根張りも素直で良好です。
根張りの悪い作目や稚苗(若苗)でも、移植時には紙が根を保護し、根痛みが少なく効率の良い作業が可能です。
紙製の鉢は、それぞれが水溶性の糊で接合され集合鉢となりそのまま育苗鉢となります。
移植の際には1株ずつに分離し、紙つきのまま作業ができます。紙製の鉢は、移植後土中の微生物などで分解されます。

寸法(口径Φ×高さH)(mm)64×150 用途茶、林木、コンテナー用 形状六角
注意
※お届け先が屋号を持たない個人宅の場合、配送できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07808894
2023-12-08
用途:
スイートコーンの芽出し
橋口農園 様 (農・林・水産業)

今使っています。良品です。100枚単位でしたら支払いの負担が!

対象商品:
07809077
2022-03-25
用途:
トルコギキョウの種まき
さわはら農園 様 (農・林・水産業)

急に必要になったのですが,すぐ届いたので作業に支障が出ませんでした。3万円以上だったので,今月送料がいらないので必要なものを今月買っておこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする