HP-10 ひっぱりくん 日本甜菜製糖 07810845

ひっぱりくん

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 条数1 適合CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、LP303 注文コード07810845 品番HP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は条数・適合など14種類から選べます 他の種類を見る

チェーンポット専用の簡易移植器で溝切り・植え付け・土寄せ・鎮圧の移植作業が同時に行えます。
人力のため自分のペースにあった作業ができます。
小型・軽量で女性でも楽々作業ができ、様々な畦形状に対応できる各種の機種を揃えております。
ロングピッチチェーンポットの植付けに最適です。植付け深さが7段階に調節できます。

条数1 適合CP253、CP303、CP304、CP305、CP353、CP354、LP303 質量(kg)13 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)2010〜2145×800〜1115×315 条間距離(cm)13〜 適合畦平〜高畔(ベット)
注意
※お届け先が屋号を持たない個人宅の場合、配送できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21357403
2017-05-28
用途:
白ネギ、根赤ネギの定植
丹波ハピー農園 様

作業効率が抜群!初めて使いましたが、非常に早く植えてくれます。今のところ「素晴らし!っという感想です。移植後の活着も床土と一緒に植えるので苗だけを植えるこれまでより良いだろうと期待しています。しかし、本畑は草や藁などを無くし細かく砕土耕うんしておかないとスムーズな作業が難しいようです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする