シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの 配線用遮断器
ミニサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
2.5
定格電圧(V)
AC690
注文コード
07811913
品番
GV2P07
参考基準価格(税別)
¥7,790
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカ
幅(mm)
45
高さ(mm)
89
取付方式
水平/垂直
定格電圧(V)
AC690
定格電流(A)
2.5
深さ(mm)
97
使用周囲温度(℃)
-20〜60
定格遮断容量(kA)
(480Y/277V)100/(600Y/347V)50
極数・素子数
3P
IP等級
IP20
使用高度(m)
2000以下