シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電源(制御機器)
シュナイダーエレクトリックの 遮断
シュナイダーエレクトリックの 配線用遮断器
ミニサーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC120/240、AC120、DC48
注文コード
07812175
品番
QOU130
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ブレーカ
幅(mm)
-
高さ(mm)
-
取付方式
DINレール
定格電圧(V)
AC120/240、AC120、DC48
定格電流(A)
30
深さ(mm)
-
使用周囲温度(℃)
-
定格遮断容量(kA)
(AC120/240V)10/(AC120V)10/(DC48V)5
極数・素子数
1P
IP等級
-
使用高度(m)
-