※製品画像
共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)の 電子部品(オンボード)
共和電業(KYOWA)の 能動部品
共和電業(KYOWA)の 基板用センサ
隅部対応ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
ゲージ長さ(mm)
2
注文コード
07817568
品番
KFGS-2NE-120-C1-11 L3M2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11
用途
貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
種類
リード線:2線式並行ビニル線
ベース長(mm)
4.9
リード線長さ(mm)
3
ゲージ長さ(mm)
2
ベース幅(mm)
1.4
ゲージ
幅狭(隅部用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
120