商品画像

- [冷凍]ハーゲンダッツジャパン GREENCRAFT ほうじ茶黒みつ ハーゲンダッツ 07820228 - [冷凍]ハーゲンダッツジャパン GREENCRAFT ほうじ茶黒みつ ハーゲンダッツ 07820228

[冷凍]ハーゲンダッツジャパン GREENCRAFT ほうじ茶黒みつ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(110mL×36個) 注文コード07820228 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

香ばしいほうじ茶に上品な甘さの黒みつを合わせた、からだ想いなご褒美スイーツ!豆乳を使用した「植物性ミルクアイス」【構造】豆乳で仕立てたほうじ茶アイスに黒みつソースが入っている構造ほうじ茶の風味・香ばしさを存分に楽しめる豆乳ベースのほうじ茶アイスに、とろりとした濃厚な味わいの黒みつソースを混ぜ合わせました。豆乳の味わいを控えめに仕上げた、シリーズ初となる和の味わい

用途コンタミネーションなし
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする