曜日別特売
- [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820271

商品画像

- [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820271
- [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820271
- [冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート ゴディバ 07820271

[冷凍]ゴディバジャパン ミルクチョコレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(90mL×12個)
内容量1セット(90mL×12個)注文コード07820271品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

ゴディバ厳選のクーベルチュールを使ったダークチョコレートアイスクリーム。繊細な苦みとすっきした甘さの、濃厚なカカオ55%のダークチョコレートアイスの上に、カール状チョコレートをトッピング。パリッとした心地よい食感とくちどけが、よりいっそうカカオ感を引きたてます。見た目に華やかで、カカオの味わいを存分に楽しめるアイスクリームです。

用途
-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする