※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 電源周波数(Hz)60 吐出量(L/min)25(最低)5 注文コード07824538 品番MG-16H-FTF-F-60-1.5-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥236,000
この商品は電源周波数・吐出量など32種類から選べます 他の種類を見る

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

ポンプ呼び口径(吸込×吐出)20×16mm 電源周波数(Hz)60 揚程(m)14 揚程高揚程タイプ 吐出量(L/min)25(最低)5 モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P 接続形式フランジ 材質(ポンプ部)炭素繊維強化フッ素樹脂

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする