※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットポンプ MG

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源周波数(Hz)60 吐出量(L/min)最大仕様点性能78L/min(4.2m)(最低)5L/min 注文コード07824662 品番MG-16S-PTF-F-60-1.1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は電源周波数・吐出量など32種類から選べます 他の種類を見る

高性能希土類マグネット採用(1.5kW以上)
コンパクトボディで省スペース化が可能。
高揚程を実現
国内初、インペラとマグネットを一体成形
逆回転や高温液でのトラブルを回避。
全機種ETFE採用

ポンプ呼び口径(吸込×吐出)JIS10K25A モーター出力(kW)0.18KW 電圧(V)200 電源周波数(Hz)60 揚程(m)仕様点性能6.5m(50L/min) 吐出量(L/min)最大仕様点性能78L/min(4.2m)(最低)5L/min 適合流体液比重1.1 ※接液部耐食確認要 最大使用液温(℃)70℃※接液部耐食確認要 モーター全閉外扇屋内形 200V 3Φ 2P 接続形式フランジ 材質(ポンプ部)ガラス繊維強化ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする