M18 FORGE 8.0AH バッテリー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07825320 品番M18 FB8 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

サイズを20%小型化し、質量を30%軽量化
高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上
M18 8.0Ahパワーブーストに比べて50%パワーアップ、35%低温で動作
COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減
35分で80%、45分で100%充電可能
防塵・防水性能を向上
オイル、グリース、溶剤への耐性強化
電池寿命の向上

質量(kg)1.08 電圧(V)18 バッテリーM18 REDLITHIUM バッテリー容量(Ah)8 充電時間(分)45(M18 DBSC使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする