M18 FBLG3-0 JP M18 FUEL ブロワー ミルウォーキーツール 07825365 M18 FBLG3-0 JP M18 FUEL ブロワー ミルウォーキーツール 07825365

M18 FUEL ブロワー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07825365 品番M18 FBLG3-0 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供
両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能
騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる
即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上
バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続

質量(kg)3.2〜4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 風量(m3/min)0〜14.2 風速(km/h)0〜193 出力(N)12.2(風力) ファン回転速度(min-1[r.p.m])0〜21000(無負荷時)
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする