画像準備中

CKUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07828722 品番CKU-080AT2-HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームでご利用頂けます。(クリーンクラス100000〜10000に対応可能。)
適切なフード、吸い込み方法により、小型でも十分な集塵能力があります。
チコーエアーテックのコンセプトである「小型高性能」を実現するため、心臓部のファンモータ及びその制御を新開発、さらにフィルタの一体成型をおこない、他社の同等小型機と比べ、体積約50%減のコンパクト化を達成しました。また、制御により、50Hz60Hzともに同一性能を得ることができました。
操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。
フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、リモート操作、運転信号出力などが行えるようになりました。

出力(W)150 質量(kg)14.5 電圧100V 単相 フィルター1次フィルタ/フィルタバッグ、2次フィルタ/高性能フィルタ、排気フィルタ/高性能フィルタ 周波数50/60Hz 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×343×274

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする