※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラル
テラルの 送風機
エスラインファン(斜流ファン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07829702
品番
ALF-NO.3-615S
参考基準価格(税別)
¥181,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
吸入/吐出口径
3
出力(W)
150
電圧(V)
単相100V
周波数(Hz)
60
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
10〜42
最大静圧(kPa)
0.230〜0.044
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません