MX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07829985 品番MXF XC608 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型
MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電
COOL-CYCLEに対応
バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能
米国にて特許取得の防塵・防水保護
耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
バッテリー寿命をアップ

長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)4.4 高さ(mm)96 機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ バッテリー容量(Ah)8 互換性全てのMX FUELシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする