IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019 IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019 IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019 IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019 IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019 IR FFL-0 APJ バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト ミルウォーキーツール 07830019

バッテリー内蔵式 折り畳みワークライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07830019 品番IR FFL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力
満充電で最大12時間の連続点灯時間
頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット
ポケットに入れて持ち運べる設計
分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、 非金属の場所にも設置できる
縦にも横にも自由に動かせるヘッド
IP54の防塵・防水
2mの耐衝撃

付属品本体、USBケーブル 質量(kg)0.28 平均演色評価数80 連続使用時間4/8/12時間 バッテリー内臓式 色温度4000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)高500/中250/低100 照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする