※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングブロワ VFZ-AF型(10〜60type) 三相標準形(相フランジ付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07830043 品番 VFZ301AF
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

欧州RoHS指令、CEマーキング標準対応。
吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ)
ブロワ部オイルシールレス構造の採用。(40〜60タイプ)
国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)

吸入/吐出口径Rp11/4 出力(50/60Hz)(kW)0.28/0.42 電圧(V)三相200/200・220 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)(吐出特性)9.32/12.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)58.0/62.0 冷却方式全閉外扇 最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.28/1.40 塗装色マンセル2.5Y5/1 RoHS指令(10物質対応)対応 吐出特性最大出力(kW)0.28/0.42(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07830077
2018-03-31
用途:
機械の交換部品
株式会社エースサービス 様 (サービス業)

端子台の位置が違う為、配線が届かなくなり交換部品が増えてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする