テラル多久(旧三菱電機)
テラル多久(旧三菱電機)の 井戸用ポンプ
浅井戸ポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
100
モーター定格出力(W)
100
周波数(Hz)
60
注文コード
07830217
品番
WP-106T-1
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・モーター定格出力・周波数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ポンプ呼び口径(吸込×吐出)
20×20
モーター定格出力(W)
100
電源(V)
100
周波数(Hz)
60
吸入揚程(m)
8
流量
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません