※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テラル多久(旧三菱電機)
テラル多久(旧三菱電機)の 井戸用ポンプ
浅井戸ポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
100
周波数(Hz)
50
注文コード
07830262
品番
WP-255T-1
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・モーター定格出力・周波数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径
25
吸込口径
25
出力(W)
250
電源(V)
100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
12
吸入揚程(m)
8
揚程(m)/揚水量(L/min)
31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。