メダカ元気 彩姫 産卵・繁殖用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード07830308 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

精選昆虫原料(アメリカミズアブ)配合
特殊加工で高たんぱくかつ適度な脂質バランスに調整。
消化吸収に優れ、抜群の嗜好性を兼ね備えた厳選されたアメリカミズアブを使用
産卵数約2倍
産卵をサポートする高度不飽和脂肪酸やリン脂質を配合。
高たんぱく、カルシウムを強化配合した高栄養設計で、上部な卵を産む親魚の健康をサポートします。
成魚の口にあった粒サイズ
超ソフト顆粒なので、簡単にすりつぶして与えることができます
メダカにやさしい超ソフト顆粒(0.2〜0.4mm)
便利なミニスプーン付

成分たんぱく質50.0%以上、脂質8.0%以上、粗繊維3.5%以下、灰分18.0%以下、水分10.0%以下 質量(g)1017 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×4.5×32 原材料オキアミミール、魚粉、イカミール、昆虫ミール、魚油、ビール酵母、小麦粉、でん粉、リン酸カルシウム、植物性ガム物質、レシチン、グアガム、ベタイン、パラコッカス菌体末、炭酸カルシウム、酵母抽出物、ビタミン類(A、B、C、D3、E、K、ビオチン、イノシトール、葉酸、コリン)、ミネラル類(リン、鉄、マグネシウム、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、コバルト、ナトリウム、カルシウム、カリウム、アルミニウム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする