※サンプル画像

- スリットオアシス アップルウェアー 07831507 - スリットオアシス アップルウェアー 07831507 - スリットオアシス アップルウェアー 07831507 - スリットオアシス アップルウェアー 07831507 - スリットオアシス アップルウェアー 07831507

スリットオアシス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07831507 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)【土】1.5 サイズ(号)5 直径×高さ(mm)150×153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
植栽
その他業種

おしゃれなスリットポットで気に入りました。色のバリエーションがもっとあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする