※サンプル画像

- スリットオアシス アップルウェアー 07831541 - スリットオアシス アップルウェアー 07831541 - スリットオアシス アップルウェアー 07831541 - スリットオアシス アップルウェアー 07831541 - スリットオアシス アップルウェアー 07831541

スリットオアシス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07831541 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
材質ポリプロピレン ダークグレー 容量(L)【土】3 サイズ(号)6 直径×高さ(mm)180×183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-17
用途:
植栽
その他業種

おしゃれなスリットポットで気に入りました。色のバリエーションがもっとあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする