※サンプル画像
アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの 鉢・ポット
スリットオアシス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07831559
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ダークグレー
容量(L)
【土】4.5
サイズ(号)
7
直径×高さ(mm)
210×213