※サンプル画像
アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの プランター
タルプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07831620
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
【土】3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
283×195×140
規格(型)
28