※サンプル画像

- 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629 - 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629 - 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629 - 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629 - 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629 - 花と野菜のプランター アップルウェアー 07831629

花と野菜のプランター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07831629 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)【土】13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×280 規格(型)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする