※サンプル画像
アップルウェアー
アップルウェアーの プランター・鉢
アップルウェアーの 鉢・プランター・ポット
アップルウェアーの プランター
花と野菜のプランター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07831647
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
容量(L)
【土】28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×280
規格(型)
600