しし防

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 07831796 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

メンテナンスフリーで約1年間効果が持続します。忌避成分は食品添加物グレードの液を使用しており、安全性が高く安心です。忌避スティックの中には、ガラスアンプルが封入されていますので、軽く折り曲げることで、忌避を開始します。プラスティック製なので、雨にも強く、臭いを放散します。イノシシの嗅覚に訴求する製品なので、人間にはほとんど臭いがわかりません。

用途簡単に設置できるイノシシ専用忌避材です。特許出願中です。 成分アルコール・不飽和カルボン酸(食品添加物) 質量(g)約157 寸法(cm)13×18 箱入数10本 対象動物イノシシ
関連資料:(1.2MB)(0.93MB)
注意
※成分の有効期間は使用開始(ガラスアンプル破割時)から、約1年です。(気象条件等により、短くなる場合もあります)
※ガラスアンプル破割前の保管期間は製造日より約3年です。ネット、柵(電気牧柵)等、他の忌避対策との併用を推奨します。獣の個体差また地域環境によって効果が現れにくい場合があります。複数の環境下によって忌避効果が確認されていますが、補償は出来かねます。ご了承下さい。製品に付属されている取扱説明書を良く読んで、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする