LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07832225
品番
1333105
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
二液混合エポキシ補修剤です。
硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。
スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。
用途
金属部分の補修。
再組み付け用。
色
灰
タイプ
パテ状補修剤
容量(kg)
0.5
容量(g)
500
耐熱温度(℃)
105
可使時間(分)
30
可使時間(分/25℃)
30
最高使用温度(℃)
107
硬化時間(時間)
6(25℃)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00025mL
塗布面積(cm
2
)
278
危険物の性状
非水溶性
硬度(ショア D)
80