235642 スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07832241 235642 スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07832241 235642 スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 07832241

スチールパテ”EA3471”(汎用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07832241 品番 235642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

二液混合エポキシ補修剤です。
硬化後、機械加工、ドリル加工、ねじ立てが可能です。
スチールの含有量が高く、金属のような仕上がりに硬化垂れ落ちや、収縮がありません。

用途
金属部分の補修。
再組み付け用。
材質(主成分)エポキシ樹脂 ※鉄粉配合 タイプパテ状補修剤 使用温度範囲(℃)-30〜105 容量(kg)1.8 耐熱温度(℃)105 可使時間(分)30 可使時間(分/25℃)30 硬化時間(時間)6(25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0009mL 塗布面積(cm2)278 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする