LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
962B ワン型プラグ用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07832250
品番
962B-1LT
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
嫌気性接着剤、塗布後のタレ落ち無く確実にシール可能です。
ワン型プラグ用シールだけでなく、抜け防止が必要な高い強度のシールアプリケーションに対して使用ができます。
用途
金属はめあい形状の固定とシーリング
トラスコ品番
555-7969
材質
アクリル樹脂
色
黒
使用温度(℃)
-55〜150
対応
推奨プライマー 7649/7471
粘度
1400〜3500チキソ
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
危険物の性状
非水溶性