LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 金属用パテ
ノードバック 耐熱コーティング BCH (1067063)(PC7234)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07832268
品番
BCH-1
参考基準価格(税別)
¥102,226
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。
耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。
ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途
腐食する素材の機器のコーティング剤。
トラスコ品番
453-7891
セット内容
主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒
材質
(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー
色
赤
容量(kg)
1
耐熱温度(℃)
288
最高使用温度(℃)
288
塗布面積(m
2
)
1.1(厚さ0.5mmの場合)
硬化時間(時間)
(148℃後加熱)3
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005mL
可使時間(時間)
5〜6
危険物の性状
非水溶性