ガスケットシーラント2(MR GS2)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07832320 品番198819
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

塗布直後のフランジ等の位置調整が容易
黒色ペースト状遅乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。
本製品は、溶剤が揮発することで、柔軟性の有るフイルムに変化し、遅硬型な為、塗布直後のフランジ等の位置調整が容易なペースト状シール剤です。

用途
バルブカバー用ガスケット
オイルパン用ガスケット
ねじ継ぎ手部
カバープレート
ホース接続部
トラスコ品番420-8806 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
注意
※本製品は純酸素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。
※又、塩素や他の強酸化物質のシール剤として決して使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする