LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シーリング
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の コーキングガン/ヘラ
シアノアクリレートディスペンスバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07832329
品番
318654
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途
セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。
付属品
液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番
568-6520
外径(Φmm)
26.9
針長(mm)
78.5
推奨エアー圧(MPa)
0.48〜0.7
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0002mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。