LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ねじ緩み止め
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の はめ合い
はめ合い固定剤 662
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07832381
品番
6621L
参考基準価格(税別)
¥92,820
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途
ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。
トラスコ品番
682-8395
色
アンバー(琥珀)
容量(mL)
1000
使用温度範囲(℃)
-55〜150
粘度(mPa・s)
1750.0 - 3250.0
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.0005L
危険物の性状
非水溶性