RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07832451 品番2814025
参考基準価格(税別)¥676,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。

用途
ねじゆるみ止め用接着剤の塗布
マグネット用接着剤の塗布
ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布
医療用光硬化型接着剤の塗布
大容量瞬間接着剤(500g)の塗布
トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0〜0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする