LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の シーリング
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の コーキングガン/ヘラ
ダイヤフラムバルブ3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07832469
品番
215848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途
セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。
付属品
液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット
トラスコ品番
568-6040
外径(Φmm)
32
針長(mm)
127
推奨エアー圧(MPa)
0.5〜0.7
危険物の類別
非危険物
注意
※ご使用にはセミオートマチック塗布機が必要です。