コンベアベルト補修剤 PC7352

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード07832505 品番2550360
参考基準価格(税別)¥107,520 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

2液型ポリウレアのゴム補修材で、コンベヤベルトやその他のゴム補修用に設計されたポリウレア技術を応用したゴム補修材。
優れた接着性、柔軟性、耐候性、耐薬品性があります。
垂直面でも垂れない粘性を持ちます。

用途
ゴムベルトの穴、破損した端部の補修。
肉盛り塗布が可能。
トラスコ品番568-6592 伸び(%)375 可使時間(分)(23℃)4 可使時間(分/25℃)4分 硬化時間(分)2(25℃) 硬化時間(時間)約2 危険物の類別非危険物 特性耐候、耐薬品 塗布面積(cm2)塗布可能:656 剪断強度(N)軟鋼引張り:3.5
注意
※塗布には、専用のガン(2693823)とノズル(874905)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする