INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 給湯機器
INAX(LIXIL)の 電気給湯機
小型電気温水器セット ゆプラス 手洗洗面用 【MonotaRO限定品番】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07832530
品番
EHPS-F6N5-MNT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
セット内容
本体:EHPN-F6N5、排水器具:EFH-6、固定脚セット:EFH-DA1
タイプ
コンパクトタイプ
タンク容量(L)
6
電源電圧(V)
100
機能
標準出湯量:9.5L、給湯箇所1カ所
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×290×447(突出部寸法含む)
出湯温度(℃)
わきあがり温度:約60・出湯温度:約60・固定
減圧弁
減圧弁・逃し弁内蔵(先止め式)
関連資料:
図面(0.06MB)