※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-NPT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
07832566
品番
16ER115NPT-M AH8015
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
その他
【HAND】R【IC】9.525【PDX】1.6【PDY】1.2【RE】0.09
サイズ
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
TPI
11.5