※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ WNMG-CM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07832715
品番
WNMG080408-CM T9215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【IC】12.7【RE】0.8【ap】(最小)1、(最大)5【ft】(最小)0.1、(最大)0.5
L
8.7
S
4.76
D1
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応