丸三
丸三の ロープ、ヒモ
丸三の 麻ひも
ジュートロープ(麻ロープ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07832995
品番
5mm×400m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
天然繊維でできているので腐食します。
繊維が柔らかいので扱いやすいです。
ナチュラルな風合いなので農業用や作業用、造園や園芸などさまざまな場面で使用できます。
用途
農業用、作業用、造園、クラフト、園芸用
材質
ジュート
色
茶色
長さ(m)
400
太さ(mm)
5
質量(kg/巻)
5.7
注意
※・直射日光の当たらない場所での保管ください。
※・熱源化学薬品有機溶剤などから離して保管ください。
※・高温多湿をさけ、風通しの良い場所で保管ください。
※・ロープは消耗品です。日常点検を実施し、損傷がないか確認ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません